Milwaukee 5376-20 | Máy khoan búa 1/2 In | 38d236 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan búa MILWAUKEE 5376-20 1/2 In | AC7DNG 38D236

MILWAUKEE 5376-20 Máy khoan búa 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC7DNG Mẫu: 5376-20Tham chiếu chéo: 38D236

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€245.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa khoan
amps8.0
Ampe @ 120V8.0
Số lần thổi mỗi phút0 để 48000
Kích thước kẹp1 / 2 "
Dây8 ft.
Công suất cắt5 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
RPM không tải0 để 2800
Reversing
Chiều dài dụng cụ11.5 "
Trọng lượng dụng cụ4.9 lb
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS8467895090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VSố lần thổi mỗi phútCông suất cắtRPM không tảiChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy khoan búa MILWAUKEE 5387-20 1/2 In | AC2XHD 2NV80 5387-208.58.50 đến 16,000/0 đến 40,0001/2 "(Thép), 3/4" (Bê tông)0 đến 1000/0 đến 250014.75 "6.0 lb€362.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 5376-20 Máy khoan búa 1/2 inch
€245.77 /đơn vị