THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Locking Flanged Inlets, 3 Pole, 125 / 250V
Phong cách | Mô hình | Vật chất | amps | Màu | Cấu hình NEMA | NEMA Đánh giá | Số lượng cực | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3325C | Nylon | 20 | trắng | Không phải NEMA | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | €74.92 | |
B | HBL3334C | Nylon | 30 | trắng | Không phải NEMA | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | €127.81 | |
C | HBL4586 | Thép không gỉ | 15 | Đen | L6-15P | L6-15P | 2 | 250 VAC | 250 V | €62.91 |
Khóa đầu vào có mặt bích, 3 cực, 125 / 250V
Thiết bị đi dây Hubbell-Đầu vào có mặt bích khóa Kellems là lý tưởng cho các kết nối an toàn với các thiết bị điện bằng cách ngăn chặn sự ngắt kết nối dây ngẫu nhiên do rung động hoặc bất kỳ chuyển động nào trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Các cửa hút gió có mặt bích, 3 cực này có vỏ bọc bằng nylon dẻo nhiệt dẻo với bộ phận giữ đầu cuối bằng polycarbonate để mang lại khả năng chống va đập và độ bền. Đã chọn 2 cực khóa đầu vào có mặt bích? có cấu trúc nhiệt rắn chịu nhiệt với vỏ bằng thép không gỉ và hoạt động ở mức điện áp 250V và định mức dòng điện là 15A.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Búa quay
- Ròng rọc điều khiển chuyển động chính xác
- Máy phay T-Nuts
- Máy cắt đầu phun nước
- Coring Bit Centering Bit
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Chất lỏng máy
- Xe văn phòng và xe y tế
- Bơm chuyển nhiên liệu và dầu
- Copper
- TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn pít tông kim loại
- REES Dòng 00662, Nút nhấn pít tông
- RUB VALVES Sê-ri S.51, Van bi
- DAYTON Quạt thông gió trọng lực
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc Spin Series SP15
- VERMONT GAGE Cộng với thép loại Zz Pin Gages, Bộ số liệu
- KERN AND SOHN Cân nền sê-ri SFB-M
- DAYTON Máy đánh đĩa
- LOVEJOY Giá đỡ chống rung RunRight, Loại RAV D
- MASTER LOCK Thép nhiều lớp với vỏ cơ thể SS được khóa bằng các khóa móc khác nhau