Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3334c | Đầu vào mặt bích, 30a, 125/250v, 3 cực, 3 dây Không nối đất, Đầu nối vít | 3d112 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL3334C Đầu vào có mặt bích, 30A, 125/250V, 3 cực, 3 dây không nối đất, đầu vít | AC8PYM 3D112

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Đầu vào có mặt bích, 30A, 125/250V, 3 cực, 3 dây Không nối đất, Đầu nối kiểu vít

Trong kho
Khoản mục: AC8PYM phần: HBL3334CTham chiếu chéo: 3D112
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
€113.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào có mặt bích
amps30
Màutrắng
Kết nốiQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.22 "
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP44
Chiều dài2.88 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAKhông phải NEMA
NEMA Đánh giá4X, 12
Số lượng cực3
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất7500 W
Chiều rộng2.88 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Có nắp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtampsMàuCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL3325C Đầu vào mặt bích, 20A, 125/250V, 3 cực, 3 dây không nối đất, Màu trắng | AC8PYG 3D107 HBL3325CNylon20trắngKhông phải NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4586 Đầu vào mặt bích, 15A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất, đầu vít | AC8QMC 3D785 HBL4586Thép không gỉ15ĐenL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€65.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Đầu vào có mặt bích, 30A, 125/250V, 3 cực, 3 dây Không nối đất, Đầu nối kiểu vít
€113.64 /đơn vị