Milwaukee 5387-20 | Máy khoan búa 1/2 inch | 2nv80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan búa MILWAUKEE 5387-20 1/2 In | AC2XHD 2NV80

MILWAUKEE 5387-20 Máy khoan búa 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2XHD Mẫu: 5387-20Tham chiếu chéo: 2NV80
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
€362.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa khoan
amps8.5
Ampe @ 120V8.5
Vòng biBall và Roller
Số lần thổi mỗi phút0 đến 16,000/0 đến 40,000
Kích thước kẹp1 / 2 "
Dây2 Nhạc trưởng, Quik-Lok, 8 ft.
Công suất cắt1/2 "(Thép), 3/4" (Bê tông)
Loại mũi khoanCó khóa
RPM không tải0 đến 1000/0 đến 2500
Reversing
Chiều dài dụng cụ14.75 "
Trọng lượng dụng cụ6.0 lb
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.73
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8467210070
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VSố lần thổi mỗi phútCông suất cắtRPM không tảiChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy khoan búa MILWAUKEE 5376-20 1/2 In | AC7DNG 38D236 5376-208.08.00 để 480005 / 8 "0 để 280011.5 "4.9 lb€250.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 5387-20 Máy khoan búa 1/2 inch
€362.64 /đơn vị