Milwaukee 49-66-4468 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/2 inch 13/16 Inch 6 Pt | 10z794 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-66-4468 Ổ cắm tác động 1/2 Inch Ổ 13/16 Inch 6 Pt | AA2RXK 10Z794

MILWAUKEE 49-66-4468 Ổ cắm tác động 1/2 inch Ổ 13/16 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA2RXK phần: 49-66-4468Tham chiếu chéo: 10Z794
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
€18.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome đen
Vật chấtThép đã qua xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 49-66-4462 Ổ cắm tác động 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6 Pt | AA2RXD 10Z788 49-66-44627 / 16 "€8.77
MILWAUKEE 49-66-4475 Ổ cắm tác động 1/2 inch Truyền động 1-1 / 4 inch 6 Pt | AA2RXQ 10Z799 49-66-44751.25 "€31.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4468 Ổ cắm tác động 1/2 inch Ổ 13/16 inch 6 Pt
€18.69 /đơn vị