APPROVED VENDOR 495062-PG Vít đầu lục giác Hạng A 1/2-13 X 4, 25PK
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đầu lục giác |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | 1 / 2 "-13 |
đường kính | 1 / 2 " |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng |
Lớp | A |
Chiều cao đầu | 11 / 32 " |
Loại đầu | Hex |
Trưởng Width | 3 / 4 " |
Chiều dài dưới đầu | 4" |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ | 1-1 / 4 " |
Độ cứng Rockwell | HRB 69 đến 100 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Độ bền kéo | 60,000 PSI |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 1.25 " |
Kiểu chủ đề | Phân luồng một phần |
Loại sợi | Thô |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 7318158069 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | đường kính | Kết thúc | Lớp | Chiều cao đầu | Trưởng Width | Chiều dài dưới đầu | Nạp tiền | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494142-PG | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | Mạ kẽm | A | 1 / 2 " | 1.125 " | 2" | - | €41.88 | ||
494406-PG | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | Mạ kẽm | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 7" | - | €110.40 | RFQ
| |
494064-PG | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | Mạ kẽm | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 8" | - | €153.36 | ||
494436-PG | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | Mạ kẽm | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 7" | - | €69.30 | ||
494258-PG | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | Mạ kẽm | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 8" | - | €75.60 | RFQ
| |
494068-PG | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | Mạ kẽm | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 7.5 " | - | €78.04 | RFQ
| |
494071-PG | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | Mạ kẽm | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 9" | - | €107.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.