Ingersoll-rand Enl 100 Ccn-230v | Điện thoát nước ngưng không tổn thất | 11u217 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-230V Điện thoát nước ngưng tụ không thất thoát | AA3RVN 11U217

INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-230V Điện xả nước ngưng không thất thoát

Trong kho
Khoản mục: AA3RVN phần: ENL 100 CCN-230VTham chiếu chéo: 11U217
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
€2,428.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXả ngưng tụ không mất mát
dòng điện xoay chiều0.5
Loại van biSolenoid
Vật liệu cơ thểNhôm
Độ sâu9-29 / 32 "
Tỷ lệ thoát nước1.00 gpm @ 100 psi
Bao vâyNEMA 4
Chiều cao7.125 "
Hz60
Đầu vào / đầu ra3 / 4 "NPT
Max. Sức ép233 psi
Min. áp lực12 psi
Số lượng cửa vào2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi35 đến 120 độ F
Loại hoạt độngĐiện
Giai đoạn1
điện áp230
Chiều rộng4 23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8481809015
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Hiệu suất máy nén (5400 cfm)
  • Drain Outlet Dia. (1/2 ")
  • Hiệu suất bộ lọc (54,000)
  • Hiệu suất máy sấy lạnh (10,800)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐộ sâuTỷ lệ thoát nướcChiều caoSố lượng cửa vàođiện ápChiều rộngGiá cả
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VNhôm6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€818.61
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VNhôm6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€764.78
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VNhôm6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,019.25
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VNhôm6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€934.66
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VSợi thủy tinh / Nhựa / Nhôm8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,585.62
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VSợi thủy tinh / Nhựa / Nhôm8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,510.50
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Điện xả nước ngưng không thất thoát | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VNhôm8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,068.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-230V Điện xả nước ngưng không thất thoát
€2,428.36 /đơn vị