MILWAUKEE 48-20-6968 Bộ chuyển đổi Sds Max 82-1/2 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp tối đa SDS |
Chiều dài | 82.5 " |
Chiều dài tổng thể | 82.5 " |
Loại chân | SDS tối đa |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8466100130 |
Quốc gia | DE |
Mô hình | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
48-20-6960 | 12.5 " | 12.5 " | €60.65 | |
48-20-6962 | 29.5 " | 29.5 " | €73.16 | |
48-20-6964 | 43 " | 43 " | €91.60 | |
48-20-6966 | 63 " | 63 " | €136.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.