Milwaukee 48-20-6962 | Bộ chuyển đổi SDS Max 29-1/2 In | 45l208 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-6962 Bộ chuyển đổi Sds Max 29-1/2 In | AD6KZZ 45L208

MILWAUKEE 48-20-6962 Bộ chuyển đổi Sds Max 29-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD6KZZ phần: 48-20-6962Tham chiếu chéo: 45L208
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
€73.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp tối đa SDS
Chiều dài29.5 "
Chiều dài tổng thể29.5 "
Loại chânSDS tối đa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)84.33
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-20-6960 Bộ chuyển đổi Sds Max 12-1/2 In | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "€60.65
MILWAUKEE 48-20-6964 Bộ chuyển đổi Sds Max 43 In | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€91.60
MILWAUKEE 48-20-6966 Bộ chuyển đổi Sds Max 63 In | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€136.62
MILWAUKEE 48-20-6968 Bộ chuyển đổi Sds Max 82-1/2 In | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "€168.04
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6962 Bộ chuyển đổi Sds Max 29-1/2 In
€73.16 /đơn vị