Milwaukee Valve Up667 3/8" | Cổng Vlv 3/8 In. Đồng thau ít chì | 39a260 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 3/8 Đồng thau chì thấp 3/8 inch | AC7ZLR 39A260

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 "Van cổng 3/8 inch Đồng thau chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AC7ZLR phần: UP667 3/8 "Tham chiếu chéo: 39A260
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
€58.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Phong cách BonnetCó ren
Kiểu kết nốiNPT
Xử lý vật liệuGang thep
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra1.625 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu gốcThau
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào2-27 / 32 "
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481801060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 1/4" Đồng thau có chì thấp 1/4 inch | AC7ZLQ 39A259 LÊN667 1/4 "1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "€57.28
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 1/2" Đồng thau có chì thấp 1/2 inch | AC7ZLT 39A261 LÊN667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "€69.80
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 3/4" Đồng thau chì thấp 3/4 inch | AC7ZLU 39A262 LÊN667 3/4 "1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "€75.67
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 1" Đồng thau có chì thấp 1 inch | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "€96.89
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 1-1/4" Đồng thau ít chì 1-1/4 inch | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€131.17
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 1-1/2" Đồng thau ít chì 1-1/2 inch | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€146.92
VAN MILWAUKEE UP667 Van cổng 2" Đồng thau chì thấp 2 inch | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "€213.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 "Van cổng 3/8 inch Đồng thau chì thấp
€58.84 /đơn vị