Miller Fluid Power 40 Tnche3t9a X 100.00 | 2xkn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Xi lanh thủy lực 40mm Đường kính 100mm | AC3YBZ 2XKN3

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Xi lanh thủy lực Đường kính 40mm Hành trình 100mm

Trong kho
Khoản mục: AC3YBZ phần: 40 TNCHE3T9A x 100.00Tham chiếu chéo: 2XKN3
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
€1,041.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực nhỏ gọn
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.40mm
Max. Sức ép2030 PSI
Tối đa Nhiệt độ.165 F
Vật liệu pistonNhôm
Kích thước cổng# 4 SAE
Rút lại168 mm
Que Dia.22mm
Chủ đề thanh5 / 8-18 Trong.
cú đánh100 mm
KiểuTác động kép
UPC094705088623

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.01
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8412210075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Max. Sức épQue Dia.Giá cả
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 Xi lanh thủy lực 32mm Đường kính 100mm | AC3YBV 2XKL8 32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€923.79
MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 Xi lanh thủy lực 50mm Đường kính 100mm | AC3YCD 2XKN7 50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm€1,180.78
MILLER FLUID POWER 63 TNCHE3T9A x 100.00 Xi lanh Thủy lực 63mm Đường kính 100mm | AC3YCG 2XKP1 63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,500.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Xi lanh thủy lực Đường kính 40mm Hành trình 100mm
€1,041.74 /đơn vị