MILLER ELECTRIC 951622 Máy hàn Tig 200/230/460 V 3-400a
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ hàn TIG |
dòng điện xoay chiều | 300 A ở 32 V 350 A ở 34 V |
Chu kỳ | 60% 40% |
Hz | 50/60 |
Đầu vào | 146/128/65 Ampe |
Điện áp đầu vào | 200/230/460 |
Chất liệu dày | 0.012 "đến 5/8" |
OCV | 80 |
Dải đầu ra | 3 đến 400 Amps |
Độ sâu tổng thể | 25 " |
Chiều cao tổng thể | 36.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 22.5 " |
Giai đoạn | 1 |
Sản lượng đánh giá | 300 A ở 32 V 350 A ở 34 V |
Kiểu | AC / DC |
Trọng lượng máy | 496 lb |
Vật liệu hàn | Thép nhẹ, thép không gỉ và nhôm |
Quy trình hàn | TIG, TIG xung, thanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 317.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 144.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 8515390040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Thép nhẹ - Độ dày vật liệu | Nhôm - Độ dày vật liệu | amps | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | Độc thân | 50 lb | €4,892.40 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 25 lb | - | RFQ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 25 lb | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €10,357.95 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €8,971.77 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €8,671.09 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €9,723.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.