MILLER ELECTRIC 907550 Máy hàn Tig AC / DC 1 đến 280A Triều đại
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ hàn TIG |
Lớp | Trung bình |
Chu kỳ | 60% |
Hz | 50/60 |
Đầu vào | 33/30/17/15/12 |
Điện áp đầu vào | 208 sang 575 VAC |
Tối đa Amps đầu ra | 280 |
Độ sâu tổng thể | 22.5 " |
Chiều cao tổng thể | 13.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 8.625 " |
Giai đoạn | 1 hoặc 3 |
Sản lượng đánh giá | 235A @ 19V |
Trọng lượng máy | 25 lb |
Vật liệu hàn | Nhôm, thép |
Quy trình hàn | Xung TIG, Thanh, TIG |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 32.77 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Thép nhẹ - Độ dày vật liệu | Nhôm - Độ dày vật liệu | amps | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496 lb | - | RFQ
| |
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | Độc thân | 50 lb | €4,892.40 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 25 lb | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €10,357.95 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €8,971.77 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €8,671.09 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 hoặc 3 | 47 lb | €9,723.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.