Mighty Line 4rybctr | Cuộn Băng Đánh Dấu 4 Inch W Chiều Dài 100 Feet | 3uar2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIGHTY LINE 4RYBCTR Cuộn băng đánh dấu 4 inch W dài 100 feet | AD2TVX 3UAR2

MIGHTY LINE Cuộn băng ghi nhãn 4RYBCTR 4 inch W 100 Feet Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD2TVX phần: 4RYBCTRTham chiếu chéo: 3UAR2
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
€283.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng đánh dấu sàn
MàuMàu vàng / xanh
Chiều dài100ft.
Vật chấtCao su
Họa tiếtStriped
Hiệu suất Temp.-40 đến 176 độ F
Hình dạngLăn
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.97
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Shieldmark

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcVật chấtHọa tiếtHiệu suất Temp.bề dầyChiều rộngGiá cả
Băng đánh dấu sàn MIGHTY LINE 2RB, Chiều rộng 2", Màu xanh lam, Dài 100 ft | AD2TVN 3UAP3 2RBMàu xanh da trờiBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RR Băng đánh dấu sàn, Chiều rộng 2", Băng màu đỏ, Dài 100 ft | AD2TVP 3UAP4 2RRđỏBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RW Băng đánh dấu sàn, Chiều rộng 2", Màu trắng, Dài 100 ft | AD2TVQ 3UAP5 2RWtrắngBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.2"€260.35
Băng đánh dấu sàn MIGHTY LINE 2YB 2 inch W, dài 100 feet | AD2TVR 3UAP6 2YBMàu vàngBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.2"€260.35
Băng đánh dấu sàn MIGHTY LINE 4RB, Chiều rộng 4", Màu xanh lam, Dài 100 ft | AD2TVT 3UAP7 4RBMàu xanh da trờiBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.4"€260.01
Băng đánh dấu sàn MIGHTY LINE 4RR, Rộng 4", Đỏ, Dài 100 ft | AD2TVU 3UAP8 4RRđỏBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.4"€261.21
Băng đánh dấu sàn MIGHTY LINE 4RW, Chiều rộng 4", Màu trắng, Dài 100 ft | AD2TVV 3UAP9 4RWtrắngBăng đánh dấu sànVinylRắn55 đến 185 độ F55tr.4"€255.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIGHTY LINE Cuộn băng ghi nhãn 4RYBCTR 4 inch W 100 Feet Chiều dài
€283.83 /đơn vị