Midwest Acorn Nut Mpb654 | Lục giác Lớp 2 5-16/18 - Pk50 | 2fur1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST ACORN NUT MPB654 Hex Nut, Cấp 2, Kích thước ren 5/16-18, 50Pk | AB9WLD 2FUR1

MIDWEST ACORN NUT Đai ốc lục giác MPB654, Cấp 2, Cỡ ren 5/16-18, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WLD phần: MPB654Tham chiếu chéo: 2FUR1
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
€44.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúccơ rôm
Lớp2
Chiều cao17 / 64 "
Vật chấtThép carbon thấp
Loại hạtHex Nut
Lớp ưu tiên2
Nạp tiền2FUD5
Kích thước máy5 / 16-18
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Đai ốc lục giác MPB654, Cấp 2, Cỡ ren 5/16-18, 50Pk
€44.07 /đóng gói