vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 ER-6 Brazed Tool Bit Er 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FAL 18D448

MICRO 100 ER-6 Bit công cụ hàn Er Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FAL phần: ER-6Tham chiếu chéo: 18D448
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
€21.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
góc60 độ bao gồm
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 8 "
Phong cáchER
Chiều dài mẹo3 / 8 "
Độ dày của đầu3 / 32 "
Mẹo rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.96
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.96
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộnggócHướng cắtDung saiChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 AL-4 Brazed Tool Bit Nhôm 2 inch Chiều dài 1/4 inch Chiều rộng | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Tay trái-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€17.17
MICRO 100 AL-5 Bit dụng cụ hàn nhôm Chiều dài 2-1/4 inch Chiều rộng 5/16 inch | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Tay trái-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "€17.05
MICRO 100 AL-6 Brazed Tool Bit Nhôm 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Tay trái-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€18.55
MICRO 100 AL-7 Bit công cụ hàn nhôm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 7/16 inch | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Tay trái-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "€20.03
MICRO 100 AL-8 Brazed Tool Bit Nhôm 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Tay trái-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€21.35
MICRO 100 AL-10 Dụng cụ mã hóa Bit nhôm 4 inch Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Tay trái-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "€38.92
MICRO 100 AL-12 Brazed Tool Bit Nhôm 4.5 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Tay trái-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€50.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 ER-6 Bit công cụ hàn Er Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch
€21.29 /đơn vị