Micro 100 Bbm-080832g | Công cụ nhàm chán sắc nét lỗ khoan Dia. 8 Mm D 32 Mm | 15t602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 BBM-080832G Sharp Boring Tool Bore Diameter 8 Mm D 32 Mm | AA7CDM 15T602

MICRO 100 BBM-080832G Dụng Cụ Khoan Sắc Nét Đường Kính Lỗ 8 Mm D 32 Mm

Trong kho
Khoản mục: AA7CDM phần: BBM-080832GTham chiếu chéo: 15T602

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€63.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhàm chán sắc nét
góc2.00 mm
Độ sâu lỗ khoan32mm
Đường kính lỗ khoan.8mm
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTiN tráng
Vật chấtCacbua vi hạt C2
Chiều dài tổng thể63mm
Chân Địa.8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócĐộ sâu lỗ khoanĐường kính lỗ khoan.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MICRO 100 BBM-040104 Dụng Cụ Khoan Sắc Nét Đường Kính Lỗ 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmKhông tráng50mm4mm€36.12
MICRO 100 BBM-040104G Dụng cụ khoan sắc bén Đường kính lỗ khoan 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN tráng50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040106 Dụng Cụ Khoan Sắc Nét Đường Kính Lỗ 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmKhông tráng50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040106G Dụng cụ khoan sắc bén Đường kính lỗ khoan 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN tráng50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040108 Dụng Cụ Khoan Sắc Nét Đường Kính Lỗ 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmKhông tráng50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040108G Dụng cụ khoan sắc bén Đường kính lỗ khoan 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN tráng50mm4mm€38.30
MICRO 100 BBM-040204 Dụng Cụ Khoan Sắc Nét Đường Kính Lỗ 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmKhông tráng50mm4mm€36.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 BBM-080832G Dụng Cụ Khoan Sắc Nét Đường Kính Lỗ 8 Mm D 32 Mm
€63.97 /đơn vị