Micro 100 Bb-230600g | Dụng cụ khoan Đường kính lỗ khoan .230 Inch D .600 In | 15t044 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 BB-230600G Boring Tool Bore Diameter .230 Inch D .600 In | AA7BHJ 15T044

MICRO 100 BB-230600G Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .230 Inch D .600 In

Trong kho
Khoản mục: AA7BHJ phần: BB-230600GTham chiếu chéo: 15T044

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€67.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhàm chán bán kính
góc0.058 "
Độ sâu lỗ khoan0.6 "
Đường kính lỗ khoan.0.23 "
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTiN tráng
Vật chấtCacbua vi hạt C2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius0.005 "-0.008"
Chân Địa.5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)1.11
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRadiusgócĐộ sâu lỗ khoanChân Địa.Đường kính lỗ khoan.Hướng cắtKết thúcMụcGiá cả
MICRO 100 BB-050150 Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .150 In | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiKhông trángCông cụ nhàm chán bán kính€37.46
MICRO 100 BB-050200 Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .150 In | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiTiN trángCông cụ nhàm chán bán kính€39.09
MICRO 100 BB-050150S Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .150 In | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiKhông trángCông cụ nhàm chán sắc nét€36.86
MICRO 100 BB-050150SG Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .150 In | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiTiN trángCông cụ nhàm chán sắc nét€40.50
MICRO 100 BB-050200G Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .200 In | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiKhông trángCông cụ nhàm chán bán kính€40.94
MICRO 100 BB-050200S Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .200 In | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiKhông trángCông cụ nhàm chán sắc nét€36.75
MICRO 100 BB-050200SG Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .050 Inch D .200 In | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Tay PhảiTiN trángCông cụ nhàm chán sắc nét€38.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 BB-230600G Công cụ nhàm chán Đường kính lỗ khoan .230 Inch D .600 In
€67.32 /đơn vị