METRO Trung tâm làm việc di động SXRDENT2 H 81-1/2 x W 43-3/8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm làm việc di động |
Màu tủ | Taupe nhẹ |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Kích thước bánh xe | 5" |
Loại bánh xe | (2) Xoay & (2) Xoay có phanh |
Màu ngăn kéo | Taupe nhẹ |
Ngăn kéo màu | Màu xanh đá phiến |
Vật chất | Polymer |
Số lượng ngăn kéo | 5 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 28.625 " |
Chiều cao tổng thể | 81.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 43.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 186.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 207.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 110.24 |
Mã HS | 9402900020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bánh xe | Loại bánh xe | Số lượng kệ | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRSENT1 | 5" | (2) Xoay & (2) Xoay có phanh | 2 | 23.625 " | €6,542.81 | RFQ
| |
SXRT38MW14 | 3" | (4) Tổng khóa | 8 | 63.187 " | €13,898.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.