METRO Trung tâm làm việc di động SXRT38MW14 H 81-1/2 x W 63-3/16
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm làm việc di động |
Màu tủ | Taupe nhẹ |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Kích thước bánh xe | 3" |
Loại bánh xe | (4) Tổng khóa |
Màu ngăn kéo | Taupe nhẹ |
Ngăn kéo màu | Màu xanh đá phiến |
Vật chất | Polymer |
Số lượng ngăn kéo | 5 |
Số lượng kệ | 8 |
Độ sâu tổng thể | 28.625 " |
Chiều cao tổng thể | 81.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 63.187 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 218.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 207.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 160.53 |
Mã HS | 9402900020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.