MERSEN FERRAZ Đế cầu chì bán dẫn 70305, 750V, 30A, Bộ cộng, mạ thiếc, hộp nhôm
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 750V |
Vật liệu cơ thể | Nhựa nhiệt dẻo |
Đánh giá hiện tại | 30A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 1.37 " |
Chiều dài | 3" |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | Adder |
Chiều rộng | 0.97 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.