MERSEN FERRAZ Đế cầu chì bán dẫn 1SC375, 1500V, 800A, 1 cực, đinh tán 3/8 inch
Mục: CH4QQH
phần: 1SC375Tham chiếu chéo: 1SC375
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 1500V |
Vật liệu cơ thể | Nhựa nhiệt dẻo |
Đánh giá hiện tại | 800A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 2.12 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 800A |
Số lượng cực | 1 cực |
Mômen định mức | 192 Lbs.In. |
Chiều rộng | 3.82 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.