Merit 08834194037 | Đai Nhám 3 Inch Rộng X 24 Inch Dài 150 Nhám | 30tt01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834194037 Đai chà nhám Chiều rộng 3 inch x Chiều dài 24 inch 150 Grit | AF9TDR 30TT01

MERIT 08834194037 Đai chà nhám Chiều rộng 3 inch x Chiều dài 24 inch 150 Grit

Trong kho
Khoản mục: AF9TDR phần: 08834194037Tham chiếu chéo: 30TT01
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
€29.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Vật liệu sao lưuNylon
Trọng lượng dự phòngX
Màulàm biếng
LớpTrung bình
Bụi bặm150
Chiều dài24 "
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6805300000

Chi tiết sản phẩm:

  • 30TT01 là sự thay thế được đề xuất của 26W970

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
MERIT 08834194013 Đai chà nhám Rộng 1 inch x Dài 42 inch 150 Grit | AF9TDB 30TR80 0883419401342 "1"€12.23
MERIT 08834194010 Đai nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1 / 2 inch 150 Grit | AF9TDJ 30TR93 0883419401020.5 "3 / 4 "€6.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834194037 Đai chà nhám Chiều rộng 3 inch x Chiều dài 24 inch 150 Grit
€29.16 /đơn vị