Ống dẫn phi kim loại linh hoạt LIQUATITE
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Bán kính uốn cong | Màu | Bên ngoài Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | Kiểu | Kích thước ống dẫn | Vật liệu cốt lõi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNM-P 13x50 ORG | 50ft. | 6" | trái cam | 1.415 " | -4 độ đến 140 độ | Công trình loại A | 1" | Lưới nylon | €802.83 | |
B | NM-15x50GRY | 50ft. | 9" | màu xám | 1.865 " | -4 độ đến 176 độ | Xây dựng loại B | 1-1 / 2 " | PVC cứng nhắc | €371.88 | |
B | NM-16x50GRY | 50ft. | 11 " | màu xám | 2.34 " | -4 độ đến 176 độ | Xây dựng loại B | 2" | PVC cứng nhắc | €425.54 | |
B | NM-11x100GRY | 100ft. | 3.25 " | màu xám | 0.93 " | -4 độ đến 176 độ | Kết cấu chặt chẽ bằng chất lỏng, loại B | 1 / 2 " | Cốt thép PVC cứng chắc được chèn trong tường PVC | €124.24 | |
B | NM-10x100GRY | 100ft. | 2" | màu xám | 0.775 " | -4 độ đến 176 độ | Kết cấu chặt chẽ bằng chất lỏng, loại B | 3 / 8 " | Cốt thép PVC cứng chắc được chèn trong tường PVC | €130.46 | |
B | NM-12x100GRY | 100ft. | 4.25 " | màu xám | 1.17 " | -4 độ đến 176 độ | Kết cấu chặt chẽ bằng chất lỏng, loại B | 3 / 4 " | Cốt thép PVC cứng chắc được chèn trong tường PVC | €188.09 | |
B | NM-13x100GRY | 100ft. | 6.5 " | màu xám | 1.44 " | -4 độ đến 176 độ | Kết cấu chặt chẽ bằng chất lỏng, loại B | 1" | Cốt thép PVC cứng chắc được chèn trong tường PVC | €304.24 | |
A | LNM-P 11x100 ORG | 100ft. | 3" | trái cam | 0.91 " | -4 độ đến 140 độ | Công trình loại A | 1 / 2 " | Lưới nylon | €927.06 | |
A | LNM-P 12x100 ORG | 100ft. | 4" | trái cam | 1.15 " | -4 độ đến 140 độ | Công trình loại A | 3 / 4 " | Lưới nylon | €1,273.22 | |
B | NM-14x100GRY | 100ft. | 8" | màu xám | 1.63 " | -4 đến 176 F | Xây dựng loại B | 1-1 / 4 " | PVC cứng nhắc | €407.02 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bánh xe không dệt Unitized
- Đầu dò cảm biến
- Quạt cửa sổ
- Thu nhỏ phim bọc
- Khung giữ tấm lọc
- Bảo vệ mặt
- phân phát
- Dụng cụ không dây
- Quạt thông gió mái nhà
- Thông gió
- WIEGMANN Quạt hướng trục vuông
- DYNALON Tích Hợp Vòi, Bình Rửa Không Lỗ Thông Hơi, Miệng Hẹp
- BESSEY Snip thẳng
- APPROVED VENDOR Kết nối dịch vụ ô tô
- WESTWARD Que hàn R45
- CH HANSON Quạt thông gió di động
- BENCHMARK SCIENTIFIC Vòng đệm thay thế
- SPEARS VALVES Van bướm CPVC True Lug, Bộ điều khiển bánh răng, Ống kẽm, Buna-N
- KIMBLE CHASE Bộ điều hợp đầu vào con dấu vát PTFE
- BOSTON GEAR Xi lanh thanh piston, Thân tròn, Hành động đơn