MERIT 08834123073 Bánh xe có nắp không được tráng phủ, Gốm 80 Grit, Đường kính 8 inch, Chiều rộng mặt 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe lật |
Vật liệu mài mòn | gốm sứ |
Loại mài mòn | coated |
đường kính | 8" |
Đối mặt | 1" |
Lớp | Trung bình |
Bụi bặm | 80 |
Kích thước lỗ | 1" |
Tối đa RPM | 4500 rpm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu mài mòn | đường kính | Đối mặt | Lớp | Bụi bặm | Tối đa RPM | Kích thước chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137101 | gốm sứ | 1" | - | Trung bình | 80 | 30,000 | 1 / 4 " | €6.86 | ||
08834123033 | gốm sứ | 6" | 2" | Trung bình | 60 | 6000 rpm | - | €72.11 | RFQ
| |
08834123036 | gốm sứ | 6" | 2" | đầu | 120 | 6000 rpm | - | €76.85 | RFQ
| |
08834137475 | Oxit nhôm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Rất ổn | 320 | 40000 RPM | 1 / 8 " | €11.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.