MERIT 08834123033 Bánh xe có nắp không được tráng phủ, Gốm 60 Grit, Đường kính 6 inch, Chiều rộng mặt 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe lật |
Vật liệu mài mòn | gốm sứ |
Loại mài mòn | coated |
đường kính | 6" |
Đối mặt | 2" |
Lớp | Trung bình |
Bụi bặm | 60 |
Kích thước lỗ | 1" |
Tối đa RPM | 6000 rpm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.61 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu mài mòn | đường kính | Đối mặt | Lớp | Bụi bặm | Tối đa RPM | Kích thước chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137101 | gốm sứ | 1" | - | Trung bình | 80 | 30,000 | 1 / 4 " | €6.86 | ||
08834123036 | gốm sứ | 6" | 2" | đầu | 120 | 6000 rpm | - | €76.85 | RFQ
| |
08834123073 | gốm sứ | 8" | 1" | Trung bình | 80 | 4500 rpm | - | €116.05 | RFQ
| |
08834137475 | Oxit nhôm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Rất ổn | 320 | 40000 RPM | 1 / 8 " | €11.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.