Máy đo phản xạ miền thời gian Megger Tdr500/3, Lcd | 29ja45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo phản xạ miền thời gian MEGGER TDR500/3, Đèn nền, 5 V, GIỮ vết | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Máy đo phản xạ miền thời gian, ngược sáng, 5 V, Trace HOLD

Trong kho
Khoản mục: AB8VKX phần: TDR500 / 3Tham chiếu chéo: 29JA45
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
€1,931.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phản xạ miền thời gian
tính chính xác+/- 1%
Tự động tắt
Giao diệnĐèn nền LCD
Xếp hạng bao vâyIP54
Trở kháng25,50,75 và 100 Ohms
Phạm vi đo lường5000 M
Powered By(5) Pin AA
Thời gian xung2nS
Độ phân giải1% phạm vi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.65
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9027509000
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để xác định lỗi trong cáp quang và các cặp cáp kim loại khác
  • Có cơ sở tự động lựa chọn độ rộng và độ lợi xung và xung cực nhanh để xác định lỗi gần
  • Được trang bị cơ chế HOLD theo dõi lưu trữ các điểm dữ liệu đo được tối đa
  • Xếp hạng IP54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnPowered ByGiá cả
Máy đo phản xạ miền thời gian MEGGER CFL535G 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1Màn hình LCD đồ họa màu WVGAPin Lithium-ion€6,620.72
Máy đo phản xạ miền thời gian MEGGER TDR2010, Phạm vi đo 20000, +/- 1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER TDR500/3 Máy đo phản xạ miền thời gian, ngược sáng, 5 V, Trace HOLD
€1,931.82 /đơn vị