Megger Cfl535g | Máy đo phản xạ miền thời gian 20v Ip54 | 30ka06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo phản xạ miền thời gian MEGGER CFL535G 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER Máy đo phản xạ miền thời gian CFL535G 20V IP54

Trong kho
Khoản mục: AH2WWK phần: CFL535GTham chiếu chéo: 30KA06
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
€6,620.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phản xạ miền thời gian
tính chính xác+/- 1
Tự động tắt
Giao diệnMàn hình LCD đồ họa màu WVGA
Xếp hạng bao vâyIP54
Trở kháng25, 50, 75, 100 và 125 Ohms
Phạm vi đo lường20,000
Powered ByPin Lithium-ion
Thời gian xungXác định theo phạm vi và cáp
Độ phân giải1% phạm vi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)55.25
Chiều rộng tàu (cm)31.12
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Biên độ đầu ra: 20V
  • Hệ số vận tốc: Biến đổi, 0.2 đến 0.99
  • Tính năng đặc biệt: Xung cực nhanh để xác định lỗi gần cuối

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnPowered ByGiá cả
Máy đo phản xạ miền thời gian MEGGER TDR500/3, Đèn nền, 5 V, GIỮ vết | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%Đèn nền LCD(5) Pin AA€1,931.82
Máy đo phản xạ miền thời gian MEGGER TDR2010, Phạm vi đo 20000, +/- 1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER Máy đo phản xạ miền thời gian CFL535G 20V IP54
€6,620.72 /đơn vị