Megger Mit210 | Megohmmeter chạy bằng pin 1000vdc | 2my32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MEGGER MIT210 chạy pin Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32

MEGGER MIT210 Hoạt động bằng pin Megohmmeter 1000vdc

Trong kho
Khoản mục: AC2UTJ phần: MIT210Tham chiếu chéo: 2MY32
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
€830.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMegohmmeter hoạt động bằng pin
tính chính xác+/- 3% +/- 2 chữ số
Tự động tắt nguồn
Giao diệnLCD kỹ thuật số
Phạm vi điện trở cách điện10K đến 1000M Ohms
Phát hiện mạch trực tiếp0 đến 600VAC / DC
Điện áp kiểm tra đầu ra1000 VDC
Nguồn điện(6) Pin AA
Phạm vi kháng chiến0 đến 100 Ohms
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS9030330040
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnPhạm vi điện trở cách điệnĐiện áp kiểm tra đầu raNguồn điệnXếp hạng an toànGiá cả
MEGGER MIT310 Megohmmeter, LCD kép, đầu ra 250/1000 VDC | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số10K đến 1000M Ohms250/500/1000 VDC(8) Pin AAMÈO III 600V, MÈO IV 300V€1,133.21
MEGGER MIT330-EN Vận hành Pin Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-EN+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số10K đến 1000M Ohms250/500/1000 VDC(8) Pin AAMÈO III 600V, MÈO IV 300V€1,358.44
MEGGER MIT200 Pin hoạt động Megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số1000 triệu Ohms500 VDC(6) Pin AACÁTIII 600V€793.76
MEGGER MIT230 Megohmmeter, 250/1000 VDC, LCD kỹ thuật số | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số10K đến 1000M Ohms250/500/1000 VDC(6) Pin AACÁTIII 600V€1,028.69
MEGGER BM5200 chạy pin Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%LCD kỹ thuật số / tương tự100k ohm đến 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) Pin AACÁTIII 600V€3,753.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER MIT210 Hoạt động bằng pin Megohmmeter 1000vdc
€830.33 /đơn vị