Megger Mit310 Megohmmeter chạy bằng pin | 2my17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MEGGER MIT310 Megohmmeter, LCD kép, đầu ra 250/1000 VDC | AC2UTD 2MY17

MEGGER MIT310 Megahmmeter, Màn hình LCD kép, Đầu ra 250/1000 VDC

Trong kho
Khoản mục: AC2UTD phần: MIT310Tham chiếu chéo: 2MY17
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
€1,133.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMegohmmeter hoạt động bằng pin
tính chính xác+/- 3% +/- 2 chữ số
Tự động tắt nguồn
Giao diệnLCD kỹ thuật số
Phạm vi điện trở cách điện10K đến 1000M Ohms
Phát hiện mạch trực tiếp0 đến 600VAC / DC
Điện áp kiểm tra đầu ra250/500/1000 VDC
Nguồn điện(8) Pin AA
Phạm vi kháng chiến0 đến 99.9 Ohms
Xếp hạng an toànMÈO III 600V, MÈO IV 300V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS9030390100
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy kiểm tra cách điện và tính liên tục được thiết kế để kiểm tra điện áp, điện trở, cách điện và tính liên tục trong lắp đặt điện
  • Được trang bị đồng hồ đo cảm biến cung cấp số đọc chính xác trong khi đo tải tuyến tính với dạng sóng hình sin
  • Có hệ thống hiển thị kép với chức năng vòng cung tương tự cho các phản hồi trùng lặp
  • Đo điện trở cách điện trong phạm vi 0 - 1000 megohms, phát hiện mạch trực tiếp từ 0 đến 600 V và đo thông mạch lên đến 100 ohms

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnPhạm vi điện trở cách điệnĐiện áp kiểm tra đầu raNguồn điệnXếp hạng an toànGiá cả
MEGGER MIT330-EN Vận hành Pin Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-EN+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số10K đến 1000M Ohms250/500/1000 VDC(8) Pin AAMÈO III 600V, MÈO IV 300V€1,358.44
MEGGER MIT200 Pin hoạt động Megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số1000 triệu Ohms500 VDC(6) Pin AACÁTIII 600V€793.76
MEGGER MIT210 chạy pin Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số10K đến 1000M Ohms1000 VDC(6) Pin AACÁTIII 600V€830.33
MEGGER MIT230 Megohmmeter, 250/1000 VDC, LCD kỹ thuật số | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 chữ sốLCD kỹ thuật số10K đến 1000M Ohms250/500/1000 VDC(6) Pin AACÁTIII 600V€1,028.69
MEGGER BM5200 chạy pin Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%LCD kỹ thuật số / tương tự100k ohm đến 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) Pin AACÁTIII 600V€3,753.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER MIT310 Megahmmeter, Màn hình LCD kép, Đầu ra 250/1000 VDC
€1,133.21 /đơn vị