Megapro Std10-12-c | Cờ lê mũi thay thế #10 và #12 | 22xt39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ tách bit thay thế MEGAPRO STD10-12-C # 10 và # 12 | AF7XKT 22XT39

MEGAPRO Cờ lê bit thay thế STD10-12-C #10 và #12

Trong kho
Khoản mục: AF7XKT phần: STD10-12-CTham chiếu chéo: 22XT39
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
€8.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit thay thế tuốc nơ vít
Kiểu bithai thanh dọc của cầu
Kích thước hex1 / 4 "
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2.25 "
Kích thước điểm# 10 và # 12
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kiểuhai thanh dọc của cầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmKiểuGiá cả
Bit thay thế MEGAPRO FD4-6-C có rãnh # 4 và # 6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 và # 6rãnh€3.66
Bit thay thế MEGAPRO PD0-3-C Phillips # 0 và # 3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 và # 3Phillips€4.03
Bit thay thế MEGAPRO PD1-2-C Phillips # 1 và # 2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 và # 2Phillips-
RFQ
Bit thay thế MEGAPRO SD0-3-C Hình vuông # 0 và # 3 | AF7XKN 22XT35 SD0-3-C# 0 và # 3Hình vuông (Robertson)€4.29
MEGAPRO SD1-2-C Bit thay thế Hình vuông # 1 và # 2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 và # 2Hình vuông (Robertson)€4.76
Bit thay thế MEGAPRO TDT10-15-C Torx T10 và T15 | AF7XKQ 22XT37 TĐT10-15-CT10 và T15Torx€10.36
Bộ tách bit thay thế MEGAPRO STD6-8-C # 6 và # 8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 và # 8hai thanh dọc của cầu-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGAPRO Cờ lê bit thay thế STD10-12-C #10 và #12
€8.43 /đơn vị