MEGAPRO Cờ lê bit thay thế STD6-8-C #6 và #8
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit thay thế tuốc nơ vít |
Kiểu bit | hai thanh dọc của cầu |
Kích thước hex | 1 / 4 " |
Vật chất | Thép S2 |
Chiều dài tổng thể | 2.25 " |
Kích thước điểm | # 6 và # 8 |
SAE hoặc Metric | SAE |
Chân Địa. | 1 / 4 " |
Kiểu | hai thanh dọc của cầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8207906000 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước điểm | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FD4-6-C | # 4 và # 6 | rãnh | €3.66 | ||
PD0-3-C | # 0 và # 3 | Phillips | €4.03 | ||
PD1-2-C | # 1 và # 2 | Phillips | - | RFQ
| |
SD0-3-C | # 0 và # 3 | Hình vuông (Robertson) | €4.29 | ||
SD1-2-C | # 1 và # 2 | Hình vuông (Robertson) | €4.76 | ||
TĐT10-15-C | T10 và T15 | Torx | €10.36 | ||
STD10-12-C | # 10 và # 12 | hai thanh dọc của cầu | €8.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.