Ống ATP 3/8 inch
Phong cách | Mô hình | Chiều dày | Màu | Độ cứng | Bên trong Dia. | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PE38AG. | 0.062 " | màu xanh lá | Bờ A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft. | 150 psi | 3 / 8 " | Mật độ tuyến tính thấp | €57.08 | |
A | PE38DG. | 0.062 " | màu xanh lá | Bờ A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 1000ft. | 125 psi | 3 / 8 " | Mật độ tuyến tính thấp | €351.61 | |
B | PE12-AR | 1 / 16 " | đỏ | Bờ D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €80.06 | |
C | Hdpe38ana. | 1 / 16 " | Tự nhiên | Bờ A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft. | 272 PSI | 3 / 8 " | Mật độ cao | €58.68 | |
D | PE12-AY. | 1 / 16 " | Màu vàng | Bờ D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €73.96 | |
E | PE12-ABLK | 1 / 16 " | Đen | Bờ D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €69.26 | |
E | PE12-ABU | 1 / 16 " | Màu xanh da trời | Bờ D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €72.69 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện đóng cửa
- Phụ kiện vòi hoa sen khử nhiễm
- Chốt mùa xuân
- Chùm nâng pin
- Đèn
- Giám sát quá trình
- Thiết bị HID trong nhà
- Phanh, ly hợp và phụ kiện
- Làm sạch mối hàn
- SPEEDAIRE Máy nén khí bôi trơn bằng điện di động
- DELTA LOCK Chốt chết cho ngăn kéo lõi có thể hoán đổi
- DIXON Thân cây nữ
- SPEARS VALVES Van bi trang bị thêm tiêu chuẩn CPVC True Union 2000, Kết thúc ổ cắm, EPDM
- PEERLESS Chuỗi vận chuyển
- HUMBOLDT Xả xuống giỏ
- CAMPBELL Chốt và chốt giữ liên kết khớp nối hợp kim Quik-Alloy
- KILLARK Covers