<span Class='notranslate'>Mckinney </span> Ht4a3786 Hd Bb 5 Inch X 4 1/2 Inch | 25he12 Hinge | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MCKINNEY HT4A3786 HD BB 5 X 4 1/2 Hinge Full Mortise Ball Bearings | AF8EZN 25HE12

MCKINNEY HT4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" Hinge Full Mortise Ball Bearings

Trong kho
Khoản mục: AF8EZN Model: HT4A3786 HD BB 5" X 4 1/2"Tham chiếu chéo: 25HE12
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
€100.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề
Loại mangVòng bi
MàuChrome mờ
CornersSquare
Chiều rộng lá cửa2.25 "
Độ dày cửa1.75 "
Kết thúcSatin Chrome
Chiều dài lá khung5"
Chiều rộng lá khung2.25 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao5"
Lỗ trên lá4
Mẹo bệnh viện
Độ dày của lá0.19 "
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Chất liệu ghimThép
Loại pinRemovable
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302104030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo bệnh việnLoại mangMàuĐộ dày của láVật chấtGắn kếtChất liệu ghimLoại pinGiá cả
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS Bản lề đầy đủ lỗ mộng tay áo | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSKhôngSleeveKhông gỉ mờ0.18 "Thép không gỉLỗ mộng đầy đủThép không gỉKhông thể di chuyển€116.16
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRP Bản lề đầy đủ lỗ mộng Tay áo | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPKhôngSleeveKhông gỉ mờ0.18 "Thép không gỉLỗ mộng đầy đủThép không gỉKhông thể di chuyển€676.66
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" Bản lề đầy đủ tay áo | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"KhôngSleeveChrome mờ0.134 "ThépLỗ mộng đầy đủThépKhông thể di chuyển€19.11
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "Tay áo có lỗ mộng đầy đủ bản lề | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "SleeveChrome mờ0.134 "ThépLỗ mộng đầy đủThépMẹo bệnh viện€53.42
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 Vòng bi lỗ bản lề đầy đủ | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2KhôngVòng biChrome mờ0.19 "ThépLỗ mộng đầy đủThépKhông thể di chuyển€67.55
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 Vòng bi lỗ bản lề đầy đủ | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2KhôngVòng biKhông gỉ mờ0.19 "Thép không gỉLỗ mộng đầy đủThép không gỉKhông thể di chuyển€129.78
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" Vòng bi lỗ mộng bản lề đầy đủ | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"KhôngVòng biChrome mờ0.19 "ThépLỗ mộng đầy đủThépRemovable€60.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MCKINNEY HT4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" Hinge Full Mortise Ball Bearings
€100.21 /đơn vị