Mckinney Hta2714 4 1/2 X 4 1/2" | Bản lề mộng đầy đủ | 25he05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 Bản lề tay áo đầy đủ lỗ mộng | AF8EZF 25HE05

MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" Bản lề đầy đủ lỗ mộng

Trong kho
Khoản mục: AF8EZF Model: HTA2714 4 1/2X4 1/2"Tham chiếu chéo: 25HE05
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
€53.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề
Loại mangSleeve
MàuChrome mờ
CornersSquare
Chiều rộng lá cửa2.25 "
Độ dày cửa1.75 "
Kết thúcSatin Chrome
Chiều dài lá khung4.5 "
Chiều rộng lá khung2.25 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao4.5 "
Lỗ trên lá4
Mẹo bệnh viện
Độ dày của lá0.134 "
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Chất liệu ghimThép
Loại pinMẹo bệnh viện
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8302104030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo bệnh việnLoại mangMàuĐộ dày của láVật chấtGắn kếtChất liệu ghimLoại pinGiá cả
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS Bản lề đầy đủ lỗ mộng tay áo | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSKhôngSleeveKhông gỉ mờ0.18 "Thép không gỉLỗ mộng đầy đủThép không gỉKhông thể di chuyển€116.16
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRP Bản lề đầy đủ lỗ mộng Tay áo | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPKhôngSleeveKhông gỉ mờ0.18 "Thép không gỉLỗ mộng đầy đủThép không gỉKhông thể di chuyển€676.66
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" Bản lề đầy đủ tay áo | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"KhôngSleeveChrome mờ0.134 "ThépLỗ mộng đầy đủThépKhông thể di chuyển€19.11
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 Vòng bi lỗ bản lề đầy đủ | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2KhôngVòng biChrome mờ0.19 "ThépLỗ mộng đầy đủThépKhông thể di chuyển€67.55
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 Vòng bi lỗ bản lề đầy đủ | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2KhôngVòng biKhông gỉ mờ0.19 "Thép không gỉLỗ mộng đầy đủThép không gỉKhông thể di chuyển€129.78
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" Vòng bi lỗ mộng bản lề đầy đủ | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"KhôngVòng biChrome mờ0.19 "ThépLỗ mộng đầy đủThépRemovable€60.70
MCKINNEY T6A3786 8 "X 6" BB Vòng bi lỗ mộng đầy đủ | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "X 6" BBKhôngVòng biChrome mờ0.203 "ThépLỗ mộng đầy đủThépRemovable€296.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" Bản lề đầy đủ lỗ mộng
€53.42 /đơn vị