Mayhew 31970 | Đục khí nén 8-1/2 inch Chiều dài 2 inch chiều rộng | 41gk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAYHEW TOOLS 31970 Máy đục bằng khí nén Chiều dài 8-1/2 inch Chiều rộng 2 inch | AH9UEQ 41GK10

MAYHEW TOOLS 31970 Đục khí nén Chiều dài 8-1 / 2 inch Chiều rộng 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9UEQ phần: 31970Tham chiếu chéo: 41GK10
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
€39.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục khí nén
Kiểu cổ áoTròn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể8.5 "
Chiều dài chân8.5 "
Hình dạng chânTròn
Kích thước chân0.401 "
Loại chânParker
Mẹo rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânMẹo rộngGiá cả
MAYHEW TOOLS 31972 Máy đục bằng khí nén Chiều dài 6 inch Thép rộng 5/8 inch | AH9UER 41GK11 319726"6"5 / 8 "€27.10
MAYHEW TOOLS 31986 Máy đục bằng khí nén Chiều dài 18 inch Chiều rộng 5/8 inch | AH9UEU 41GK13 3198618 "18 "5 / 8 "€71.32
MAYHEW TOOLS 31978 Máy đục bằng khí nén Thép dài 18 inch | AH9UEV 41GK14 3197818 "18 "-€68.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS 31970 Đục khí nén Chiều dài 8-1 / 2 inch Chiều rộng 2 inch
€39.23 /đơn vị