Bussmann S506-5-r | Cầu chì 5a S506 250vac - Pk5 | 2auj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN S506-5-R 5a S506 250vac - Gói 5 | AB9BFU 2AUJ1

BUSSMANN S506-5-R Fuse 5a S506 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB9BFU phần: S506-5-RTham chiếu chéo: 2AUJ1
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
€33.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Cầu chì Amps5A
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt50A ở 250Vac
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC6017654749791
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8536100020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN S506-50-R 50ma S506 250vac - Gói 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A ở 250 VAC5€61.49
Cầu chì BUSSMANN S506-1.25-R 1-1/4a S506 250vac - Gói 5 | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A ở 250 VAC5€33.74
Cầu chì BUSSMANN S506-1.6-R 1-6/10a S506 250vac - Gói 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A ở 250 VAC5€34.30
Cầu chì BUSSMANN S506-100-R 100ma S506 250vac - Gói 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A ở 250 VAC5€47.25
Cầu chì BUSSMANN S506-10-R 10a S506 250vac - Gói 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A ở 250 VAC5€54.80
Cầu chì BUSSMANN S506-12.5-R 12-1/2a S506 250vac - Gói 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A ở 250 VAC5€36.36
Cầu chì BUSSMANN S506-125-R 125ma S506 250vac - Gói 5 | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35A ở 250 VAC5€43.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN S506-5-R Fuse 5a S506 250vac - Gói 5
€33.89 /đóng gói