MASTER MAGNETICS Bộ nâng các bộ phận rời từ tính ML78C, 13 lbs. Công suất đón
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng số lượng lớn từ tính |
Màu | Bạc đen |
Buộc xếp hạng | 13 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều cao | 9.75 " |
Chiều dài | 11.25 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Thép |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Chiều rộng | 4.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Lớp | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Hình dạng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07540 | 35 | 6.75 " | - | Thép / nhựa | Tròn | 6.75 " | - | RFQ
| |
ML72-30C | 5 | 32.25 " | 4.375 " | Thép | Hình chữ nhật | 3.12 " | - | RFQ
| |
ML72C | 5 | 9.25 " | 4.375 " | Thép | Hình chữ nhật | 3.12 " | - | RFQ
| |
ML74-30C | 5 | 32.25 " | 6.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML74C | 5 | 9.25 " | 6.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML76C | 5 | 9.75 " | 8.5 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.