MASTER MAGNETICS Bộ nâng các bộ phận rời từ tính ML74C, 9 lbs. Công suất đón
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng số lượng lớn từ tính |
Màu | Bạc đen |
Buộc xếp hạng | 9 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều cao | 9.25 " |
Chiều dài | 6.25 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Thép |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Chiều rộng | 4.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Lớp | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Hình dạng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07540 | 35 | 6.75 " | - | Thép / nhựa | Tròn | 6.75 " | - | RFQ
| |
ML72-30C | 5 | 32.25 " | 4.375 " | Thép | Hình chữ nhật | 3.12 " | - | RFQ
| |
ML72C | 5 | 9.25 " | 4.375 " | Thép | Hình chữ nhật | 3.12 " | - | RFQ
| |
ML74-30C | 5 | 32.25 " | 6.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML76C | 5 | 9.75 " | 8.5 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML78C | 5 | 9.75 " | 11.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.