MASTER MAGNETICS 07540 Bộ nâng các bộ phận rời từ tính, Đường kính 3.50 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng số lượng lớn từ tính |
Màu | Bạc đen |
đường kính | 3.5 " |
Buộc xếp hạng | 1 lbs. |
Lớp | 35 |
Chiều cao | 6.75 " |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Vật chất | Thép / nhựa |
Hình dạng | Tròn |
Chiều rộng | 6.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Lớp | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Hình dạng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML72-30C | 5 | 32.25 " | 4.375 " | Thép | Hình chữ nhật | 3.12 " | - | RFQ
| |
ML72C | 5 | 9.25 " | 4.375 " | Thép | Hình chữ nhật | 3.12 " | - | RFQ
| |
ML74-30C | 5 | 32.25 " | 6.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML74C | 5 | 9.25 " | 6.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML76C | 5 | 9.75 " | 8.5 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
| |
ML78C | 5 | 9.75 " | 11.25 " | Thép | Hình chữ nhật | 4.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.