Master Lock 468l | Khóa van bi phù hợp với kích thước 3/8 đến 4 inch | 1tda9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 468L Ball Valve Lockout Fits Size 3/8 to 4 In | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK Khóa van bi 468L phù hợp với kích thước 3/8 đến 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3GZG phần: 468LTham chiếu chéo: 1TDA9
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
€53.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van bi
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước tay cầm3/8 "đến 4"
Phù hợp với kích thước ống3/8 "đến 4"
Chiều cao11.5 "
Vật chấtPVC / HDPE
Tối đa Số lượng ổ khóa5
Ổ khóa Cùm Max. Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Chiều rộng12.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuPhù hợp với kích thước tay cầmChiều rộngPhù hợp với kích thước ốngChiều caoVật chấtTối đa Số lượng ổ khóaGiá cả
MASTER LOCK S3068 Khóa van bi phù hợp với kích thước 1/4 đến 4 inch | AD7HUJ 4EMY9 S306870 độ đến 350 độ FMàu đỏ / đen1/4 "đến 4"2.75 "1/4 "đến 4"2"Thép / nhôm1€68.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Khóa van bi 468L phù hợp với kích thước 3/8 đến 4 inch
€53.31 /đơn vị