Master Lock S3068 | Khóa van bi phù hợp với kích thước 1/4 đến 4 inch | 4emy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK S3068 Khóa van bi phù hợp với kích thước 1/4 đến 4 inch | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK Khóa Van Bi S3068 Phù Hợp Với Kích Thước 1/4 Đến 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD7HUJ Mẫu: S3068Tham chiếu chéo: 4EMY9
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
€68.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van bi
MàuMàu đỏ / đen
Phù hợp với kích thước tay cầm1/4 "đến 4"
Phù hợp với kích thước ống1/4 "đến 4"
Chiều cao2"
Chiều dài6"
Vật chấtThép / nhôm
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi70 độ đến 350 độ F
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuPhù hợp với kích thước tay cầmChiều rộngPhù hợp với kích thước ốngChiều caoVật chấtTối đa Số lượng ổ khóaGiá cả
MASTER LOCK 468L Ball Valve Lockout Fits Size 3/8 to 4 In | AB3GZG 1TDA9 468L-40 độ đến 250 độ Fđỏ3/8 "đến 4"12.75 "3/8 "đến 4"11.5 "PVC / HDPE5€53.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Khóa Van Bi S3068 Phù Hợp Với Kích Thước 1/4 Đến 4 In
€68.42 /đơn vị