Master Appliance Ph-2500-a1 | Súng Nhiệt LCD | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER APPLIANCE PH-2500-A1 Proheat Lcd Programmable Heat Gun, 50 - 540 Deg C, Europlug | AJ8BRA

MASTER APPLIANCE PH-2500-A1 Proheat LCD Programmable Heat Gun, 50 - 540 Deg C, Europlug

Trong kho
Khoản mục: AJ8BRA phần: PH-2500-A1
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
€324.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng thổi nhiệt LCD
Vận tốc không khí213 - 1219 m / min
Khối lượng không khí113 - 4531 l / phút
ampsCác 6.2
Chiều dài dây1.82 m
Kích thước21.6 x 7.6 x 18.5 cm
tần số50 Hz
Loại động cơĐộng cơ vĩnh viễn
Kích thước vòi phun22.35 mm
Loại phích cắmphích cắm châu Âu
Phạm vi nhiệt độ50 - 540 độ C
điện áp230V
Watts1426 W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điều khiển nhiệt độ và luồng không khí có thể lập trình với 6 chức năng bộ nhớ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Air FlowKhối lượng không khíTối thiểu. Nhiệt độLoại động cơChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
MASTER APPLIANCE PH-1200 Súng nhiệt độ, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER ỨNG DỤNG Súng nhiệt PH-1100 500 đến 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER ỨNG DỤNG Súng nhiệt PH-1400 130 đến 1000f 11a 4 đến 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 đến 16 cfm------
RFQ
MASTER ỨNG DỤNG Súng nhiệt PH-1500 130 đến 1000f 11a 4 đến 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 đến 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-301A 300 đến 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-501A 500 đến 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-751B 750 đến 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2500-A1 Proheat LCD Programmable Heat Gun, 50 - 540 Deg C, Europlug
€324.45 /đơn vị