ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Phong cách | Mô hình | Phong cách | tính chính xác | Giao diện | Chữ số hiển thị | Khoảng thời gian hiển thị | phù hợp | Dải đầu vào | Yêu cầu nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12G484 | 24x72 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD xám | 3.5 | 1999 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 0 sang 200 VAC | 85-250 VAC | €295.71 | |
A | 12G485 | 24x72 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD đỏ | 3.5 | 1999 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 0 sang 200 VAC | 85-250 VAC | €320.25 | |
A | 12G488 | 24x72 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD xám | 4.5 | 19999 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 0 sang 270 VAC | 85-250 VAC | €185.67 | |
A | 12G489 | 24x72 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD đỏ | 4.5 | 19999 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 0 sang 270 VAC | 85-250 VAC | €325.50 | |
B | 12G486 | 48x96 | +/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số | dẫn màu đỏ | 3.5 | 1999 | Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout | 0 sang 200 VAC | 40V-300 VAC / DC | €334.01 | |
B | 12G490 | 48x96 | +/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số | dẫn màu đỏ | 3.5 | 1999 | Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout | 0 sang 600 VAC | 40-300 V AC / DC | €472.01 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy rút nhãn và băng vận chuyển
- Van cắm
- Màn hình bảo mật Windscreen và Fence
- Các biện pháp băng đo dầu
- Máy kiểm tra chất bán dẫn
- Chất lỏng máy
- Đầu nối đường khí và nước
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Van nổi và phụ kiện
- Hóa chất hàn
- KTI Mở rộng ổ cắm tác động
- TRIPP LITE Dòng Eco, UPS dự phòng
- KOHLER Chậu rửa trong phòng tắm, Vitreous China, Drop In
- HELICOIL Phích cắm điểm xoắn ốc, 5H, Metric Fine
- KERN AND SOHN Cảm biến đo dòng CS P2 S
- GRAINGER Bánh xe khí nén
- VESTIL Bảo vệ cuối
- VESTIL Nhà phát minh pallet di động
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E13, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CDVS