12g486 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Điện áp xoay chiều 0-200 Vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G486 Điện áp xoay chiều 0-200 Vac | AA4DYZ

APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G486 Điện áp Ac 0-200 Vac

Trong kho
Khoản mục: AA4DYZ phần: 12G486
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
€334.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị1999
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout
Dải đầu vào0 sang 200 VAC
Yêu cầu nguồn điện40V-300 VAC / DC
Kết nối quá trìnhKhông
Phong cách48x96
RMS đích thực
KiểuĐiện xoay chiều

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS9030330040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchtính chính xácGiao diệnChữ số hiển thịKhoảng thời gian hiển thịphù hợpDải đầu vàoYêu cầu nguồn điệnGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G484 Điện áp xoay chiều 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD xám3.51999Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout0 sang 200 VAC85-250 VAC€295.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G485 Điện áp xoay chiều 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD đỏ3.51999Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout0 sang 200 VAC85-250 VAC€320.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G488 Điện áp xoay chiều 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD xám4.519999Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout0 sang 270 VAC85-250 VAC€185.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G489 Điện áp xoay chiều 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD đỏ4.519999Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout0 sang 270 VAC85-250 VAC€325.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G490 Điện áp xoay chiều 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- 0.5% phạm vi + 1 chữ sốdẫn màu đỏ3.51999Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 sang 600 VAC40-300 V AC / DC€472.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G486 Điện áp Ac 0-200 Vac
€334.01 /đơn vị