CASH VAN Điều chỉnh áp suất bằng đồng thau, Dòng A
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8276-0019 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 đến 35 psi | €403.58 | |
A | 8275-0045 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 20 đến 70 psi | €402.49 | |
A | 8276-0003 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 đến 5 psi | €406.40 | |
A | 8275-0175 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 100 đến 250 psi | €402.49 | |
A | 8275-0138 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 75 đến 200 psi | €402.49 | |
A | 8275-0019 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2 đến 35 psi | €402.49 | |
A | 8276-0138 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 75 đến 200 psi | €403.58 | |
A | 8275-0093 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 60 đến 125 psi | €402.49 | |
A | 8276-0045 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 20 đến 70 psi | €403.58 | |
A | 8275-0003MC | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 đến 5 psi | €402.49 | |
A | 8359-0175 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100 đến 250 psi | €473.17 | |
A | 8359-0100 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 đến 125 psi | €473.17 | |
A | 8359-0003 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0 đến 5 psi | €473.17 | |
A | 8359-0060 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40 đến 80 psi | €473.17 | |
A | 08359-0014 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 đến 25 psi | €473.17 | |
A | 8359-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 đến 200 psi | €473.17 | |
A | 08359-0040 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 đến 60 psi | €473.17 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kẹp hành động đường thẳng
- Thùng chất thải nguy hiểm sinh học
- Kho góc nhựa
- Bộ dụng cụ nối chữ O
- núm có khía
- Công cụ hoàn thiện
- Công cụ điện
- Trộn và chuẩn bị bê tông
- Kiểm tra ô tô
- Dây điện
- WESTWARD Chế biến gỗ Vise
- KNIPEX Máy cắt dây
- NORTON ABRASIVES Đá nước Grit đơn
- TENNANT Trình điều khiển Pad
- TURNSTILE Bộ 4 tay
- APPROVED VENDOR Carbon gốc Hex
- BUSSMANN Dòng FNA, Cầu chì Midget trễ thời gian
- TENNSCO Dòng LTTB Hang Bar
- EATON Cảm biến tiệm cận cảm ứng có thể lập trình iProx sê-ri E59
- DART CONTROLS Chiết áp tốc độ kỹ thuật số sê-ri ASP10