Cash Valve 8275-0019 | Bộ Điều Áp 1/4 Inch 2 Đến 35 Psi | 3pyy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN 8275-0019 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 2 đến 35 Psi | AD2KDE 3PYY3

CASH VALVE 8275-0019 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 2 đến 35 Psi

Trong kho
Mặt hàng: AD2KDE Mẫu: 8275-0019Tham chiếu chéo: 3PYY3
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
€402.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Chiều cao5.625 "
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Chiều dài2.5 "
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất2 đến 35 psi
UPC467281941918

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN 8359-0100 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 75 đến 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 đến 125 psi€473.17
VAN TIỀN MẶT 8359-0003 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 0 đến 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 đến 5 psi€473.17
VAN TIỀN 8359-0175 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 100 đến 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 đến 250 psi€473.17
VAN TIỀN MẶT 08359-0014 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 2 đến 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 đến 25 psi€473.17
VAN TIỀN MẶT 08359-0040 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 20 đến 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 đến 60 psi€473.17
VAN TIỀN MẶT 8359-0060 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 40 đến 80 Psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 đến 80 psi€473.17
VAN TIỀN MẶT 8359-0138 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 75 đến 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 đến 200 psi€473.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE 8275-0019 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 2 đến 35 Psi
€402.49 /đơn vị