MASTER APPLIANCE Súng thổi hơi nóng HG-752A 750 đến 1000f 9a 23 Cfm
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Khối lượng không khí | 23 cfm |
dòng điện xoay chiều | 9 |
Vật liệu phần tử sưởi | gốm sứ |
Nguồn điện | Điện |
Loại chuyển đổi | rocker |
Nhiệt độ Cài đặt | Biến |
Phạm vi nhiệt độ | 750 độ đến 1000 độ F |
điện áp | 220 |
Watts | 1740 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.43 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ. | Air Flow | Khối lượng không khí | Tối thiểu. Nhiệt độ | Loại động cơ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1100 | - | - | 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1400 | - | - | 4 đến 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PH-1500 | - | - | 4 đến 16 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-301A | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-501A | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
HG-751B | - | - | 23 cfm | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.