Mason 2lvr8 | Bộ cách ly rung 35 Lb Thanh 3/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cách ly rung MASON 2LVR8 35 Lb Công suất 3/8 Inch Rod | AC2PKR

MASON Bộ cách ly rung 2LVR8 Công suất 35 Lb Thanh 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2PKR phần: 2LVR8
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
€14.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cách ly rung động giá treo
Loại ống lótCao su
Dải công suất0 đến 35 lb.
Dấu màumàu xanh lá
Độ sâu1.75 "
Chiều cao2.25 "
Loại cách lyNeoprene
Tối đa Que Dia.3 / 8 "
Màu xuânmàu xanh lá
Chiều rộng1.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8487900080
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

Bộ cách ly rung động Mason 2LVR8 giảm thiểu rung động và truyền tiếng ồn từ thiết bị chạy ở tốc độ trên 1000 vòng/phút. Nó cung cấp độ lệch hai lần, đa năng cho đường ống & thiết bị cơ khí treo trên trần nhà.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ cách ly rung Mason 2LVR8 có cấu trúc cao su tổng hợp để có độ bền vật lý.
  • Nó đi kèm với một ống lót cao su có độ cứng động thấp giúp giảm rung và truyền sốc giữa các bộ phận.
  • Bộ phận này có khả năng chịu tải từ 0 đến 35 lb.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Sự khác biệt giữa bộ hấp thụ rung động và bộ cách ly rung động là gì?

A. Bộ chống rung có thể tách rung động giữa hai bề mặt tiếp xúc, trong khi bộ hấp thụ rung động có thể hấp thụ rung động và giảm cường độ của nó.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ cách ly rung MASON 2LVR9 75 Lb Công suất 3/8 Inch Rod | AC2PKT 2LVR9€15.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASON Bộ cách ly rung 2LVR8 Công suất 35 Lb Thanh 3/8 inch
€14.70 /đơn vị