Mason 2lvr9 | Bộ cách ly rung 75 Lb Thanh 3/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cách ly rung MASON 2LVR9 75 Lb Công suất 3/8 Inch Rod | AC2PKT

MASON Bộ cách ly rung 2LVR9 Công suất 75 Lb Thanh 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2PKT phần: 2LVR9
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
€15.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cách ly rung động giá treo
Loại ống lótCao su
Dải công suất35 đến 75 lb.
Dấu màutrắng
Độ sâu1.75 "
Chiều cao2.25 "
Loại cách lyNeoprene
Tối đa Que Dia.3 / 8 "
Màu xuântrắng
Chiều rộng1.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8487900080
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi lệch (0.10 "đến 0.20")
  • Độ thâm nhập thanh thấp hơn (1-1 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ cách ly rung MASON 2LVR8 35 Lb Công suất 3/8 Inch Rod | AC2PKR 2LVR8€15.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASON Bộ cách ly rung 2LVR9 Công suất 75 Lb Thanh 3/8 inch
€15.47 /đơn vị